エヌティーエヌ(NTN)

精密樹脂MLEベアリング

精密樹脂MLEベアリング
 

※代表画像です

特長|高面圧下で優れたすべり特性を発揮し、コンパクト設計が可能なMLC形(無給油軸受)高性能すべり軸受です。
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。
広い温度範囲(-200℃〜+260℃)に使用できます。
板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。
摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)
耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。

 
1 件中 1 - 1 件

表示件数

並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
注文コード 内容量 参考基準価格 最低購入数量 /購入単位 単価 出荷目安 カート
B00444972 R-MLE1720 1個 20 19 17 ¥175 29/1 ¥104 1日以内出荷
1/1 ¥175
  1

カートは空です