エヌティーエヌ(NTN)

精密樹脂MLEベアリング

精密樹脂MLEベアリング
 

※代表画像です

特長|1.
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。
広い温度範囲(-200C〜+260C)に使用できます。
板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。
摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)
耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。
2.構造:
バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板に

注意|※出荷品より順次、品番変更されるものがあります。現品にR-MLEと刻印されたものが納入される場合がありますが、商品は全くの同等品ですので、御了承ください。

 
4 件中 1 - 4 件

表示件数

並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
注文コード 内容量 参考基準価格 最低購入数量 /購入単位 単価 出荷目安 カート
B09140047 R-MLEF6030 1個 30 75 65 60 オープン 2/1 ¥1,585 品切れ中
入荷日未定

返品不可

別送品

1/1 ¥1,885
B09140056 R-MLEF6040 1個 40 75 65 60 オープン 2/1 ¥1,798 品切れ中
入荷日未定

返品不可

別送品

1/1 ¥2,098
B09140065 R-MLEF6050 1個 50 75 65 60 オープン 2/1 ¥2,134 品切れ中
入荷日未定

返品不可

別送品

1/1 ¥2,434
B09140074 R-MLEF6060 1個 60 75 65 60 オープン 2/1 ¥2,389 品切れ中
入荷日未定

返品不可

別送品

1/1 ¥2,689
  1

カートは空です