1000番台

RSS RSS
2 件中 1 - 2 件 (0.01秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)
精密樹脂MLEベアリング 商品点数: 35

¥58〜

 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥104〜

特長|高面圧下で優れたすべり特性を発揮し、コンパクト設計が可能なMLC形(無給油軸受)高性能すべり軸受です。
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。
広い温度範囲(-200℃〜+260℃)に使用できます。
板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。
摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)
耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。

 
  1