1000番台

RSS RSS
1 件中 1 - 1 件 (0.01秒)

表示件数

  1
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)
精密樹脂MLEベアリング 商品点数: 28

¥166〜

特長|1.
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。
広い温度範囲(-200C〜+260C)に使用できます。
板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。
摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)
耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。
2.構造:
バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板に

 
  1